Esztergáló szerszámtartó - KGDL3232P-8T25

Cikkszám: THT03915
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THT03915
EAN / GTIN 4960664615018
Gyártó száma THT03915
L-szám L22860 129
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - KGDL3232P-8T25

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
Beszúrási szélesség: 8
CW (GTC - vágóél hossza): 8 mm
CDX (GTC - Vágási mélység max.): 25 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 29 mm
Szár magassága (H): 32
Szár szélessége (B): 32
B (GTC - szárszélesség): 32 mm
H (GTC - szármagasság): 32 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 32 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
Teljes hossz (OAL): 170
LF (GTC - Funkcionális hossz): 170 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 170 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 3232
Beszúrási mélység: 25,0
Fej hossza (bal): 43,3
MIID (ÁSZF - Master insert identification): GDM8030N
KÉZ (GTC - vágási irány): L
Típus: Left