Leírás:
- Maró szerszámtartó - MFH42-M16-04-6T
Jellemző:
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1 RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 1 mmRMPX (GTC - Ramping angle maximum): 1.3 DegreeAPMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 2.5 mmCXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3 Helyezze be a méretet: 4 S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.4 mmBetétek száma: 6 ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 6 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 6 IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.1 mmW1 (GTC - Beszúrási szélesség, Pos. A): 9.1 mmL (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 14.438 mmDCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 16.5 mmSzár átmérője (DCON): 17 KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 21 DegreeLU (GTC - használható hossz): 25 mmDC (GTC - Vágási átmérő): 31 mmOHX (GTC - Kiálló hossz): 40 mmBD (GTC - Body Diameter): 40.1 mmDCX (GTC - Vágási átmérő max.): 42 mmTeljes hossz (OAL): 62 OAL (GTC - teljes hossz): 62 mmEPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 75 DegreeCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 160 RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 9800 1/minMélyedés (LDN): 40,0 MIID (ÁSZF - Master insert identification, A pozíció): LOMU040410ER-GM Átmérő (DC): ø42 KÉZ (GTC - vágási irány): R BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S Szár típusa: Shank M16 Belső hűtőfolyadék: Yes