Maró szerszámtartó - MFH22-M10-04-2T

Cikkszám: THN08643
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08643
EAN / GTIN 4960664982998
Gyártó száma THN08643
L-szám L22140 124762
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFH22-M10-04-2T

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 1 mm
Betétek száma: 2
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2
APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 3.9 Degree
Helyezze be a méretet: 4
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Beszúrási szélesség, Pos. A): 9.1 mm
Szár átmérője (DCON): 10
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 10.5 mm
DC (GTC - Vágási átmérő): 11 mm
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 14.438 mm
BD (GTC - Body Diameter): 20.9 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 21 Degree
DCX (GTC - Vágási átmérő max.): 22 mm
LU (GTC - használható hossz): 25 mm
OHX (GTC - Kiálló hossz): 30 mm
Teljes hossz (OAL): 48
OAL (GTC - teljes hossz): 48 mm
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 100
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 13600 1/min
Mélyedés (LDN): 30,0
MIID (ÁSZF - Master insert identification, A pozíció): LOMU040410ER-GM
Átmérő (DC): ø22
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Szár típusa: Shank M10
Belső hűtőfolyadék: Yes