Maró szerszámtartó - MEV100R-06-9T-M

Cikkszám: THN08577
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08577
EAN / GTIN 4960664955541
Gyártó száma THN08577
L-szám L22160 347
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MEV100R-06-9T-M

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 0 Degree
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
WT (GTC - a termék súlya): 1.4 kg
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 5.7 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 7.15 mm
Betétek száma: 9
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 9
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 9
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 12.384 mm
Furat (DCON): 32
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 32 mm
Magasság (OAL): 50
OAL (GTC - teljes hossz): 50 mm
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
BD (GTC - Body Diameter): 97.5 mm
DC (GTC - Vágási átmérő): 100 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 320
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 6300 1/min
Átmérő (DC): ø100
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Belső hűtőfolyadék: Yes