Maró szerszámtartó - MFWN90063R-05-7T-M

Cikkszám: THN08527
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08527
EAN / GTIN 4960664932801
Gyártó száma THN08527
L-szám L22160 424
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFWN90063R-05-7T-M

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 0 Degree
WT (GTC - a termék súlya): 0.5 kg
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.2 mm
Betétek száma: 7
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 7
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 7
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 8.8 mm
Furat (DCON): 22
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 22 mm
Magasság (OAL): 40
OAL (GTC - teljes hossz): 40 mm
BD (GTC - Body Diameter): 60 mm
DC (GTC - Vágási átmérő): 63 mm
Vágási szög: 90
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 92 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 220
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 12300 1/min
Átmérő (DC): ø63
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Belső hűtőfolyadék: Yes