Leírás:
- Maró szerszámtartó - MEV20-S20-06-2T
Jellemző:
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 DegreeRE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1 RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 1 DegreeBetétek száma: 2 ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2 CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3 S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 5.7 mmHelyezze be a méretet: 6 APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 6 mmIC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 7.15 mmL (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 12.384 mmBD (GTC - Body Diameter): 18.8 mmLU (GTC - használható hossz): 19 mmSzár átmérője (DCON): 20 DC (GTC - Vágási átmérő): 20 mmDCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 20 mmOHX (GTC - Kiálló hossz): 30 mmLS (GTC - szárhossz): 80 mmEPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 90 DegreeKAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 DegreeTeljes hossz (OAL): 110 LF (GTC - Funkcionális hossz): 110 mmOAL (GTC - teljes hossz): 110 mmCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 200 RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 32000 1/minMélyedés (LDN): 30,0 Szár típusa: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h6 Átmérő (DC): ø20 KÉZ (GTC - vágási irány): R BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S Belső hűtőfolyadék: Yes