Maró szerszámtartó - MEV30-S25-06-4T

Cikkszám: THN08482
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08482
EAN / GTIN 4960664914081
Gyártó száma THN08482
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MEV30-S25-06-4T

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 0.55 Degree
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
Betétek száma: 4
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 4
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 4
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 5.7 mm
Helyezze be a méretet: 6
APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 6 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 7.15 mm
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 12.384 mm
LU (GTC - használható hossz): 19 mm
Szár átmérője (DCON): 25
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 25 mm
BD (GTC - Body Diameter): 28.4 mm
DC (GTC - Vágási átmérő): 30 mm
OHX (GTC - Kiálló hossz): 32 mm
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
LS (GTC - szárhossz): 98 mm
Teljes hossz (OAL): 130
LF (GTC - Funkcionális hossz): 130 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 130 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 250
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 21500 1/min
Mélyedés (LDN): 32,0
Szár típusa: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h6
Átmérő (DC): ø30
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Belső hűtőfolyadék: Yes