Leírás:
- Maró szerszámtartó - MFLN70100R-4T-M
Jellemző:
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0 CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0 RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 0 DegreeRE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 1.6 mmWT (GTC - a termék súlya): 1.9 kgBetétek száma: 4 ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 4 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 4 W1 (GTC - Beszúrási szélesség, Pos. A): 12.5 mmS (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 16.6 mmFurat (DCON): 32 DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 32 mmMagasság (OAL): 50 OAL (GTC - teljes hossz): 50 mmVágási szög: 70 KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 70 DegreeDC (GTC - Vágási átmérő): 100 mmBD (GTC - Body Diameter): 112.6 mmDCX (GTC - Vágási átmérő max.): 113 mmCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 320 RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 4780 1/minMIID (ÁSZF - Master insert identification, A pozíció): LOGU221616ER-GM Átmérő (DC): ø100 KÉZ (GTC - vágási irány): R BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S Belső hűtőfolyadék: Yes