Maró szerszámtartó - MFLN90080R-4T-M

Cikkszám: THN08443
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08443
EAN / GTIN 4960664910564
Gyártó száma THN08443
L-szám L22160 793
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFLN90080R-4T-M

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 0 Degree
WT (GTC - a termék súlya): 1 kg
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 1.6 mm
Betétek száma: 4
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 4
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 4
W1 (GTC - Beszúrási szélesség, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 16.6 mm
Furat (DCON): 27
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 27 mm
Magasság (OAL): 50
OAL (GTC - teljes hossz): 50 mm
BD (GTC - Body Diameter): 78 mm
DC (GTC - Vágási átmérő): 80 mm
Vágási szög: 90
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 270
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 5970 1/min
Átmérő (DC): ø80
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Belső hűtőfolyadék: Yes