Leírás:
- Maró szerszámtartó - MEAS28-S25-13-2T
Jellemző:
WT (GTC - a termék súlya): 0.49 kgRE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1 Betétek száma: 2 ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2 CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3 S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 5.1 mmAN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 7 DegreeIC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.9 mmW1 (GTC - Beszúrási szélesség, Pos. A): 9.9 mmVágási hossz (APMX): 12 APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 12 mmRMPX (GTC - Ramping angle maximum): 16 DegreeL (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 16.216 mmSzár átmérője (DCON): 25 DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 25 mmBD (GTC - Body Diameter): 26.5 mmDC (GTC - Vágási átmérő): 28 mmLU (GTC - használható hossz): 32 mmOHX (GTC - Kiálló hossz): 45 mmEPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 57 DegreeLS (GTC - szárhossz): 85 mmVágási szög: 90 KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 DegreeTeljes hossz (OAL): 125 LF (GTC - Funkcionális hossz): 125 mmOAL (GTC - teljes hossz): 125 mmCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 250 Helyezze be a méretet: 1305 RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 54000 1/minMélyedés (LDN): 40,0 Szár típusa: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h6 Átmérő (DC): ø28 KÉZ (GTC - vágási irány): R BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S Belső hűtőfolyadék: Yes