Maró szerszámtartó - MEAS25-S25-13-2T

Cikkszám: THN08428
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08428
EAN / GTIN 4960664883509
Gyártó száma THN08428
L-szám L22160 667
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MEAS25-S25-13-2T

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.455 kg
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
Betétek száma: 2
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 5.1 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.9 mm
W1 (GTC - Beszúrási szélesség, Pos. A): 9.9 mm
Vágási hossz (APMX): 12
APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 12 mm
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 16.216 mm
RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 20 Degree
BD (GTC - Body Diameter): 23.5 mm
Szár átmérője (DCON): 25
DC (GTC - Vágási átmérő): 25 mm
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 25 mm
LU (GTC - használható hossz): 32 mm
OHX (GTC - Kiálló hossz): 54 mm
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 57 Degree
LS (GTC - szárhossz): 76 mm
Vágási szög: 90
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
Teljes hossz (OAL): 125
LF (GTC - Funkcionális hossz): 125 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 125 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 250
Helyezze be a méretet: 1305
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 59000 1/min
Mélyedés (LDN): 49,0
Szár típusa: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h6
Átmérő (DC): ø25
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Belső hűtőfolyadék: Yes