Maró szerszámtartó - MFSN88160R-15T-M-G

Cikkszám: THN08427
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08427
EAN / GTIN 4960664841271
Gyártó száma THN08427
L-szám L22160 715
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFSN88160R-15T-M-G

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - a termék súlya): 4.3 kg
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 5.51 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 13 mm
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 13 mm
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 15
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 15
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 40 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 63 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 88 Degree
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 90 Degree
DC (GTC - Vágási átmérő): 160 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 400
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 6700 1/min
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S