Maró szerszámtartó - MFPN66100R-7T-M-G

Cikkszám: THN08397
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08397
EAN / GTIN 4960664840977
Gyártó száma THN08397
L-szám L22160 232
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFPN66100R-7T-M-G

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - a termék súlya): 1.6 kg
BS (GTC - Ablaktörlő szélének hossza, Pos. A): 2 mm
CHW (GTC - Sarokletörés hossza, Pos. A): 2 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 5.56 mm
Betétek száma: 7
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 7
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 7
KCH (GTC - Sarokletörés szöge, Pos. A): 9 Degree
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 9.81 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 13.5 mm
Furat (DCON): 32
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 32 mm
Magasság (OAL): 50
OAL (GTC - teljes hossz): 50 mm
KRINS (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 63 Degree
Vágási szög: 66
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 66 Degree
DC (GTC - Vágási átmérő): 100 mm
BD (GTC - Body Diameter): 103.6 mm
DCX (GTC - Vágási átmérő max.): 107 mm
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 108 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 320
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 8900 1/min
Belső hűtőfolyadék: No
Átmérő (DC): ø100
MIID (ÁSZF - Master insert identification, A pozíció): PNMU0905XNER-GM
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S