Maró szerszámtartó - MFPN66032R-S32-2T-G

Cikkszám: THN08384
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08384
EAN / GTIN 4960664840847
Gyártó száma THN08384
L-szám L22160 241
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFPN66032R-S32-2T-G

Jellemző:

Betétek száma: 2
Helyezze be a méretet: 9
Szár átmérője (DCON): 32
Vágási szög: 66
Teljes hossz (OAL): 110
Szár típusa: Cylindrical
Belső hűtőfolyadék: No
Átmérő (DC): ø32