Maró szerszámtartó - MFAH160RA-12T-M-SF

Cikkszám: THN08358
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08358
EAN / GTIN 4960664833986
Gyártó száma THN08358
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFAH160RA-12T-M-SF

Jellemző:

CHW (GTC - Sarokletörés hossza, Pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - Ablaktörlő szélének hossza, Pos. A): 0.5 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
WT (GTC - a termék súlya): 3.5 kg
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 6.02 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 7.9 mm
Betétek száma: 12
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 12
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 12
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 15 Degree
KCH (GTC - Sarokletörés szöge, Pos. A): 21 Degree
Furat (DCON): 40
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 40 mm
Magasság (OAL): 55
OAL (GTC - teljes hossz): 55 mm
KRINS (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
DC (GTC - Vágási átmérő): 160 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 400
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 8000 1/min
Belső hűtőfolyadék: No
Átmérő (DC): ø160
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S