Maró szerszámtartó - MFH050R-03-8T-M

Cikkszám: THN08328
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08328
EAN / GTIN 4960664811519
Gyártó száma THN08328
L-szám L22160 196
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MFH050R-03-8T-M

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
WT (GTC - a termék súlya): 0.5 kg
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
CHW (GTC - Sarokletörés hossza, Pos. A): 3.8 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 3.92 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 6.2 mm
W1 (GTC - Beszúrási szélesség, Pos. A): 6.2 mm
KCH (GTC - Sarokletörés szöge, Pos. A): 6.5 Degree
Betétek száma: 8
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 8
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 8
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 11.9 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 12 Degree
Furat (DCON): 22
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 22 mm
DC (GTC - Vágási átmérő): 42 mm
BD (GTC - Body Diameter): 47 mm
Magasság (OAL): 50
DCX (GTC - Vágási átmérő max.): 50 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 50 mm
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 220
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 8600 1/min
MIID (ÁSZF - Master insert identification, A pozíció): LOGU030310ER-GM
Átmérő (DC): ø50
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Belső hűtőfolyadék: Yes