Maró szerszámtartó - MEY20-S20

Cikkszám: THN02605
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN02605
EAN / GTIN 4960664365517
Gyártó száma THN02605
L-szám L22160 81
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MEY20-S20

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
WT (GTC - a termék súlya): 0.37 kg
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 2
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 2
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 3.3 mm
Betétek száma: 4
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 6.56 mm
L (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 10.7 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 17 Degree
BD (GTC - Body Diameter): 19 mm
Szár átmérője (DCON): 20
DC (GTC - Vágási átmérő): 20 mm
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 20 mm
APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 22 mm
LU (GTC - használható hossz): 30 mm
OHX (GTC - Kiálló hossz): 40 mm
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 77 Degree
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
LS (GTC - szárhossz): 95 mm
Teljes hossz (OAL): 130
LF (GTC - Funkcionális hossz): 130 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 130 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 200
Mélyedés (LDN): 35,0
TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h7
MIID (GTC - Master insert identification, B pozíció): JOMT100308ER-D
Belső hűtőfolyadék: No
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S