Fúró szerszámtartó - S50-DRV490M-4-14

Cikkszám: THD11939
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THD11939
EAN / GTIN 4960664898664
Gyártó száma THD11939
L-szám L22290 659
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Fúró szerszámtartó - S50-DRV490M-4-14

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
NOF (GTC - Vágóél száma): 1
WT (GTC - a termék súlya): 2.854 kg
S (GTC - Insert Thickness, Pos. B): 5 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - beírt kör átmérő, Pos. B): 14.9 mm
L (GTC - vágóél hossza, Pos. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 23 mm
BD (GTC - Body Diameter 1st step): 47.7 mm
DC (GTC - Vágási átmérő minimum): 49 mm
Szár átmérője (DCON): 50
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 50 mm
DF (GTC - peremes átmérő): 54 mm
LS (GTC - szárhossz): 69 mm
EPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. B): 90 Degree
SIG (GTC - pont szög 1. Lépés): 171 Degree
LU (GTC - használható hossz): 196 mm
Fej hossza (LFS): 228
OHX (GTC - Kiálló hossz): 228 mm
Teljes hossz (OAL): 297
OAL (GTC - teljes hossz): 297 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 500
Fúrási mélység (LU): 196,0
Fúrási mélység (RDD): 4XD
Átmérő (DC): ø49,00
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
MIID (GTC - Master betét azonosítás, belső éllel, 1. Lépés): SCMT140510-GM-I
Belső hűtőfolyadék: Yes