Fúró szerszámtartó - SS10-DRA080M-1,5

Cikkszám: THD11490
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THD11490
EAN / GTIN 4960664810994
Gyártó száma THD11490
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Fúró szerszámtartó - SS10-DRA080M-1,5

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.034 kg
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
NOF (GTC - Vágóél száma): 2
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
BD (GTC - Body Diameter 1st step): 7.6 mm
DC (GTC - Vágási átmérő minimum): 7.94 mm
DCCTX (GTC - Vágási átmérő 1. Lépés maximum): 8.49 mm
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 10 mm
Fúrási mélység (LU): 12
LU (GTC - használható hossz): 12.8 mm
LCF (GTC - Hossz forgácsfuvola): 17.8 mm
OHX (GTC - Kiálló hossz): 26.2 mm
Szár hossza (LS): 40
LS (GTC - szárhossz): 40 mm
Teljes hossz (OAL): 66
OAL (GTC - teljes hossz): 66.2 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 100
SIG (GTC - pont szög 1. Lépés): 140 Degree
Fúrási mélység (RDD): 1.5XD
Szár átmérője (DCON): 10,0
TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h6
Átmérő (DC): ø7,94-8,49
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Belső hűtőfolyadék: Yes