Fúró szerszámtartó - SF20-DRA170M-3

Cikkszám: THD08670
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THD08670
EAN / GTIN 4960664719211
Gyártó száma THD08670
L-szám L22510 148
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Fúró szerszámtartó - SF20-DRA170M-3

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.215 kg
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
NOF (GTC - Vágóél száma): 2
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
FLGT (GTC - Length Bond): 15.06 mm
BD (GTC - Body Diameter 1st step): 16.6 mm
DC (GTC - Vágási átmérő minimum): 17 mm
DCCTX (GTC - Vágási átmérő 1. Lépés maximum): 17.99 mm
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 20 mm
DF (GTC - peremes átmérő): 25 mm
Szár hossza (LS): 50
LS (GTC - szárhossz): 50 mm
Fúrási mélység (LU): 54
LU (GTC - használható hossz): 54 mm
LCF (GTC - Hossz forgácsfuvola): 67.2 mm
OHX (GTC - Kiálló hossz): 80 mm
Teljes hossz (OAL): 130
OAL (GTC - teljes hossz): 130 mm
SIG (GTC - pont szög 1. Lépés): 140 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 200
Szár átmérője (DCON): 20,0
Fúrási mélység (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h6
Átmérő (DC): ø17,00-17,99
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Belső hűtőfolyadék: Yes