Esztergáló szerszámtartó - A25R-DWLNL08-32

Cikkszám: THC16135
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC16135
EAN / GTIN 4960664731046
Gyártó száma THC16135
L-szám L22410 610
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A25R-DWLNL08-32

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 12.7 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 13 Degree
HF (GTC - Funkcionális magasság): 15.3 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 17 mm
H (GTC - szármagasság): 23 mm
B (GTC - szárszélesség): 24 mm
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 25 mm
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 32 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 95 Degree
LF (GTC - Funkcionális hossz): 200 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 200 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 250
KÉZ (GTC - vágási irány): L
MIID (ÁSZF - Master insert identification): WNMG080408