Esztergáló szerszámtartó - A12M-STLPL09-16AE

Cikkszám: THC14251
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC14251
EAN / GTIN 4960664691647
Gyártó száma THC14251
L-szám L22410 607
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A12M-STLPL09-16AE

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 5 Degree
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 5.56 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 7.5 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 8 mm
Helyezze be a méretet: 9
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 11 Degree
H (GTC - szármagasság): 11 mm
Szár átmérője (DCON): 12
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 12 mm
Minimális fúróátmérő: 16
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 16 mm
Fej hossza (bal): 24
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 95 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 120
Teljes hossz (OAL): 150
LF (GTC - Funkcionális hossz): 150 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 150 mm
KÉZ (GTC - vágási irány): L
Típus: Left
Anyag: Steel
MIID (ÁSZF - Master insert identification): TPGB090204
Belső hűtőfolyadék: Yes