Esztergáló szerszámtartó - A25S-SVUBL16-34AE

Cikkszám: THC13517
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC13517
EAN / GTIN 4960664585601
Gyártó száma THC13517
L-szám L22410 525
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A25S-SVUBL16-34AE

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 13 Degree
HF (GTC - Funkcionális magasság): 15.1 mm
Helyezze be a méretet: 16
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 20.5 mm
H (GTC - szármagasság): 24 mm
Szár átmérője (DCON): 25
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 25 mm
Minimális fúróátmérő: 34
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 34 mm
Fej hossza (bal): 40
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 93 Degree
Teljes hossz (OAL): 250
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 250
LF (GTC - Funkcionális hossz): 250 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 250 mm
KÉZ (GTC - vágási irány): L
Típus: Left
Anyag: Steel
MIID (ÁSZF - Master insert identification): VBMT160404
Belső hűtőfolyadék: Yes

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz