Esztergáló szerszámtartó - A20R-SVUBR11-25AE

Cikkszám: THC13514
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC13514
EAN / GTIN 4960664585571
Gyártó száma THC13514
L-szám L22410 621
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A20R-SVUBR11-25AE

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 6.35 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 7 Degree
Helyezze be a méretet: 11
HF (GTC - Funkcionális magasság): 11.9 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 18 mm
H (GTC - szármagasság): 19 mm
Szár átmérője (DCON): 20
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 20 mm
Minimális fúróátmérő: 25
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 25 mm
Fej hossza (bal): 40
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 93 Degree
Teljes hossz (OAL): 200
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 200
LF (GTC - Funkcionális hossz): 200 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 200 mm
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Típus: Right
Anyag: Steel
MIID (ÁSZF - Master insert identification): VBMT110304
Belső hűtőfolyadék: Yes