Esztergáló szerszámtartó - A16Q-SVUBR11-20AE

Cikkszám: THC13512
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC13512
EAN / GTIN 4960664585557
Gyártó száma THC13512
L-szám L22410 519
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A16Q-SVUBR11-20AE

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 6.35 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 8 Degree
HF (GTC - Funkcionális magasság): 9.3 mm
Helyezze be a méretet: 11
H (GTC - szármagasság): 15 mm
Szár átmérője (DCON): 16
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 16 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 16 mm
Minimális fúróátmérő: 20
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 20 mm
Fej hossza (bal): 32
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 93 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 160
Teljes hossz (OAL): 180
LF (GTC - Funkcionális hossz): 180 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 180 mm
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Típus: Right
Anyag: Steel
MIID (ÁSZF - Master insert identification): VBMT110304
Belső hűtőfolyadék: Yes