Esztergáló szerszámtartó - A40T-SVJBL16-50AE

Cikkszám: THC13419
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC13419
EAN / GTIN 4960664585144
Gyártó száma THC13419
L-szám L22410 344
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A40T-SVJBL16-50AE

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 4.5 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 7 Degree
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.525 mm
Helyezze be a méretet: 16
HF (GTC - Funkcionális magasság): 22.4 mm
H (GTC - szármagasság): 39 mm
Szár átmérője (DCON): 40
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 40 mm
Minimális fúróátmérő: 50
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 50 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 52 Degree
Fej hossza (bal): 75
Teljes hossz (OAL): 300
LF (GTC - Funkcionális hossz): 300 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 300 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 400
KÉZ (GTC - vágási irány): L
Típus: Left
Anyag: Steel
MIID (ÁSZF - Master insert identification): VBMT160404
Belső hűtőfolyadék: Yes