Esztergáló szerszámtartó - DCLNR2525M-12

Cikkszám: THC13202
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC13202
EAN / GTIN 4960664581306
Gyártó száma THC13202
L-szám L22380 159
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - DCLNR2525M-12

Jellemző:

GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - dőlésszög): -6 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.76 mm
Helyezze be a méretet: 12
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 12.7 mm
Szár magassága (H): 25
Szár szélessége (B): 25
B (GTC - szárszélesség): 25 mm
H (GTC - szármagasság): 25 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 25 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 32 mm
Fej hossza (bal): 33
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 95 Degree
Teljes hossz (LF/OAL): 150
LF (GTC - Funkcionális hossz): 150 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 150 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 2525
MIID (ÁSZF - Master insert identification): CNGA120408
Belső hűtőfolyadék: No
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Típus: Right