Esztergáló szerszámtartó - A20R-SWUPL16-22AE

Cikkszám: THC11951
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC11951
EAN / GTIN 4960664582242
Gyártó száma THC11951
L-szám L22410 606
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A20R-SWUPL16-22AE

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 2 Degree
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.525 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 10.5 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 11 Degree
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 11 mm
Helyezze be a méretet: 16
H (GTC - szármagasság): 19 mm
Szár átmérője (DCON): 20
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 20 mm
Minimális fúróátmérő: 22
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 22 mm
Fej hossza (bal): 36
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 93 Degree
Teljes hossz (OAL): 200
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 200
LF (GTC - Funkcionális hossz): 200 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 200 mm
KÉZ (GTC - vágási irány): L
Típus: Left
Anyag: Steel
MIID (ÁSZF - Master insert identification): WPGW160308
Belső hűtőfolyadék: Yes