Esztergáló szerszámtartó - A16Q-SDZCL11-23AE

Cikkszám: THC11783
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC11783
EAN / GTIN 4960664584802
Gyártó száma THC11783
L-szám L22410 345
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A16Q-SDZCL11-23AE

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 3.97 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 5 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.525 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 10.8 mm
Helyezze be a méretet: 11
Fej hossza (bal): 15
H (GTC - szármagasság): 15 mm
Szár átmérője (DCON): 16
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 16 mm
Minimális fúróátmérő: 23
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 23 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 93 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 160
LF (GTC - Funkcionális hossz): 165 mm
Teljes hossz (OAL): 180
OAL (GTC - teljes hossz): 180 mm
MIID (ÁSZF - Master insert identification): DCGT11T304
KÉZ (GTC - vágási irány): L
Típus: Left
Anyag: Steel
Belső hűtőfolyadék: Yes