Esztergáló szerszámtartó - SIGER1412C-EH

Cikkszám: THC09450
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC09450
EAN / GTIN 4960664511570
Gyártó száma THC09450
L-szám L22360 115
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - SIGER1412C-EH

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CW (GTC - vágóél hossza): 1 mm
CDX (GTC - Vágási mélység max.): 2.5 mm
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 8 mm
H (GTC - szármagasság): 11.4 mm
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 12 mm
Minimális fúróátmérő: 14
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 14 mm
Fej hossza (bal): 33
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 120
LF (GTC - Funkcionális hossz): 149.5 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 150 mm
Beszúrási szélesség: 1.00-3.50
Középső magasság (HF): 11,4
Szár átmérője (DCON): 12,0
Teljes hossz (OAL): 150,0
Beszúrási mélység: 2,5
MIID (ÁSZF - Master insert identification): GER100-005C
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Típus: Right
Belső hűtőfolyadék: Yes