Esztergáló szerszámtartó - C06J-STXBR06-075

Cikkszám: THC08338
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC08338
EAN / GTIN 4960664183654
Gyártó száma THC08338
L-szám L22450 55
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - C06J-STXBR06-075

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 1.59 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 3.3 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 3.75 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 5 Degree
H (GTC - szármagasság): 5.4 mm
Helyezze be a méretet: 6
Szár átmérője (DCON): 6
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 6 mm
Minimális fúróátmérő: 7
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 7.5 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 10 Degree
Fej hossza (bal): 11
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 60
Teljes hossz (OAL): 110
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 110 Degree
LF (GTC - Funkcionális hossz): 110 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 110 mm
Belső hűtőfolyadék: No
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Típus: Right
Anyag: Solid carbide
MIID (ÁSZF - Master insert identification): TBGW060102