Esztergáló szerszámtartó - SVVBN2525M-16N

Cikkszám: THC07323
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC07323
EAN / GTIN 4960664487295
Gyártó száma THC07323
L-szám L22460 94
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - SVVBN2525M-16N

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - dőlésszög): 0 Degree
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.525 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 12.5 mm
Helyezze be a méretet: 16
Szár magassága (H): 25
Szár szélessége (B): 25
B (GTC - szárszélesség): 25 mm
H (GTC - szármagasság): 25 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 25 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 72.5 Degree
Teljes hossz (LF/OAL): 150
LF (GTC - Funkcionális hossz): 150 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 150 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 2525
Típus: N
KÉZ (GTC - vágási irány): N
Belső hűtőfolyadék: No
MIID (ÁSZF - Master insert identification): VBMT160408