Esztergáló szerszámtartó - ADJCR1010JX-11FF

Cikkszám: THC07048
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC07048
EAN / GTIN 4960664603855
Gyártó száma THC07048
L-szám L22460 282
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - ADJCR1010JX-11FF

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - dőlésszög): 0 Degree
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.525 mm
Szár magassága (H): 10
Szár szélessége (B): 10
B (GTC - szárszélesség): 10 mm
H (GTC - szármagasság): 10 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 10 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 10 mm
Helyezze be a méretet: 11
Fej hossza (bal): 20
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 93 Degree
Teljes hossz (LF/OAL): 120
LF (GTC - Funkcionális hossz): 120 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 120 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 1010
MIID (ÁSZF - Master insert identification): DCGW11T302
Belső hűtőfolyadék: No
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Típus: Right