Esztergáló szerszámtartó - PTGNR1616H-16

Cikkszám: THC00386
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC00386
EAN / GTIN 4960664200603
Gyártó száma THC00386
L-szám L22380 145
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - PTGNR1616H-16

Jellemző:

GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - dőlésszög): -6 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 9.525 mm
Helyezze be a méretet: 16
Szár magassága (H): 16
Szár szélessége (B): 16
B (GTC - szárszélesség): 16 mm
H (GTC - szármagasság): 16 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 16 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 20 mm
Fej hossza (bal): 24
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 91 Degree
Teljes hossz (LF/OAL): 100
LF (GTC - Funkcionális hossz): 100 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 100 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 1616
Belső hűtőfolyadék: No
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Típus: Right
MIID (ÁSZF - Master insert identification): TNGA160408