Esztergáló szerszámtartó - PSBNL2020K-12

Cikkszám: THC00190
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC00190
EAN / GTIN 4960664004324
Gyártó száma THC00190
L-szám L22380 166
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - PSBNL2020K-12

Jellemző:

GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - dőlésszög): -6 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 4.76 mm
Helyezze be a méretet: 12
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 12.7 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 17 mm
Szár magassága (H): 20
Szár szélessége (B): 20
B (GTC - szárszélesség): 20 mm
H (GTC - szármagasság): 20 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 20 mm
Fej hossza (bal): 27
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 75 Degree
Teljes hossz (LF/OAL): 125
LF (GTC - Funkcionális hossz): 125 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 125 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 2020
KÉZ (GTC - vágási irány): L
Típus: Left
Belső hűtőfolyadék: No
MIID (ÁSZF - Master insert identification): SNGA120408