simturn H2 szorítótartó, acél, külső sarok alávágások, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Cikkszám: TH2.2525.D45.15.40 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám TH2.2525.D45.15.40 L
EAN / GTIN 4069769268195
Gyártó száma ASVD
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, külső sarok alulvágások
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Műszaki paraméterek:

  • w≥ = 3,81 mm
  • h = 25,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • f = 27,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tűrés js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • w≤ = 4,9 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Csavar = ATH0
  • b = 25,0 mm