simturn H2 szorítótartó, acél, csökkentett hornyolási mélység a maximális stabilitás érdekében, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Cikkszám: TH2.2020.C10.12.15 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TH2.2020.C10.12.15 L
EAN / GTIN 4069769266832
Gyártó száma ASS9
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, csökkentett vágási mélység a maximális stabilitás érdekében
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Műszaki paraméterek:

  • w≤ = 1,9 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • f1 = 19,45 mm
  • h1 = 20,0 mm (tűrés js14)
  • w≥ = 0,0 mm
  • Csavar = ATH0
  • Csavarhúzó = T15F
  • L2 = 28,5 mm