simturn H2 befogótartó, acél, maximális hornyolási mélységhez, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Cikkszám: TH2.2020.B18.12.25 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TH2.2020.B18.12.25 R
EAN / GTIN 4069769266733
Gyártó száma ASSU
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, maximális hornyolási mélységekhez
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Műszaki paraméterek:

  • f1 = 18,95 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tűrés js14)
  • w≥ = 2,41 mm
  • Csavar = ATH0
  • Csavarhúzó = T15F
  • w≤ = 2,9 mm
  • L1 = 125,0 mm