simturn H2 szorítótartó, acél, csökkentett horonymélység a maximális stabilitás érdekében, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Cikkszám: TH2.1616.C10.12.20 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TH2.1616.C10.12.20 L
EAN / GTIN 4069769265866
Gyártó száma ASQ3
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, csökkentett vágási mélység a maximális stabilitás érdekében
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Műszaki paraméterek:

  • L1 = 125,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • h = 16,0 mm
  • Csavar = ATH0
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tűrés js14)
  • f1 = 15,20 mm