simturn H2 befogótartó, acél, kis alkatrészek megmunkálásához, 12 x 12 mm, L=80 mm

Cikkszám: TH2.1212.A13.08.20 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TH2.1212.A13.08.20 L
EAN / GTIN 4069769264715
Gyártó száma ASN7
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, kis alkatrészek megmunkálásához
12 x 12 mm, L=80 mm

Műszaki paraméterek:

  • w≤ = 2,4 mm
  • Csavar = ATH0
  • w≥ = 1,91 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h1 = 12,0 mm (tűrés js14)
  • f1 = 11,20 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F