simturn H2 szorítótartó, acél, kis alkatrészek megmunkálásához, 10 x 10 mm, L=125 mm

Cikkszám: TH2.1010.A11.12.25 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám TH2.1010.A11.12.25 R
EAN / GTIN 4069769264456
Gyártó száma AUHN
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, kis alkatrészek megmunkálásához
10 x 10 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavar = ATH0
  • w≥ = 2,41 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (tűrés js14)
  • f1 = 8,95 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • w≤ = 2,9 mm
  • b = 10,0 mm