simturn H2 szorítótartó, acél, kerek szár, belső sarok alávágások, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Cikkszám: TH2.0020.D45.60.18.25 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám TH2.0020.D45.60.18.25 L
EAN / GTIN 4069769260465
Gyártó száma ASV7
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, kerek szár, belső sarok alávágás
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Műszaki paraméterek:

  • h1 = 9,0 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • f = 12,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • Ød = 20,0 mm (tűrés g6)
  • Csavar = ATMB
  • L1 = 180,0 mm (tűrés js14)
  • w≤ = 2,9 mm
  • Csavarhúzó = T15F