simturn H2 szorítótartó, acél, kerek szár, belső megmunkálás, D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Cikkszám: TH2.0020.B25.48.11.15 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TH2.0020.B25.48.11.15 R
EAN / GTIN 4069769260205
Gyártó száma ASVU
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, kerek szár, belső megmunkálás
D=20 mm, Dmin=24,5 mm, L2=48 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 24,5 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • Csavar = ATMB
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • t2max = 12,5 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • h1 = 9,0 mm (tűrés js14)
  • f = 18,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • Ød = 20,0 mm (tűrés g6)
  • L1 = 120,0 mm