simturn H2 szorítótartó, acél, külső sarok alulmetszés, 45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Cikkszám: TH2.0.750.S.D45.12.30 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám TH2.0.750.S.D45.12.30 R
EAN / GTIN 4069769262926
Gyártó száma AW8D
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, külső sarok alulvágások
45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavar = ATMB
  • b = 19,050 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f = 21,05 mm
  • h1 = 19,05 mm (tűrés js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • h = 19,050 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz