simturn H2 szorítótartó, acél, csökkentett hornyolási mélység a maximális stabilitás érdekében, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Cikkszám: TH2.0.750.S.C10.12.25 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám TH2.0.750.S.C10.12.25 R
EAN / GTIN 4069769262681
Gyártó száma AW72
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, csökkentett vágási mélység a maximális stabilitás érdekében
19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Műszaki paraméterek:

  • f1 = 18,0 mm
  • Csavar = ATH0
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • h1 = 19,05 mm (tűrés js14)
  • Csavarhúzó = T15F
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm
  • L2 = 28,5 mm