Mély kinyúlású csavaros szorító TGNT 800/300

Cikkszám: TGN80T30
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TGN80T30
EAN / GTIN 4008158012827
Gyártó száma TGN80T30
L-szám L80030 22
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Akár 7000 N szorítóerő
  • Nagy teherbírású kivitel
  • Ergonomikusan kialakított fa fogantyú
  • Nagyméretű, stabil, tömör, bordázott profilú sín
  • 40 x 11 mm-es, nem horganyzott sínszálak.

Jellemző:

  • Rezsi: 300 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó részek sajtolt cinkből, porszórt bevonattal
    • Üreges profilsín acélból, hidegen húzott, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 45x12 mm
  • Wingspan: 800 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Szerkezeti munkálatok
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Konyha- és üzletfelszerelés
  • Ácsmesterség és faipar
  • Erőteljes és merev rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Tisztítsa meg a sín bordáját egy acél kefével
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a grub csavar alsó része megcsúszik, fordítsa el további 1/4 fordulattal (csak TG, KRE, KREV)
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz