Temperöntvény szorító TGKR 1250/120

Cikkszám: TGKR125
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TGKR125
EAN / GTIN 4008158011578
Gyártó száma TGKR125
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Akár 6.500 N szorítóerő
  • Megerősített változat a nagyobb szorítóerőhöz és nagyobb fesztávolságokhoz
  • Ergonomikusan formázott fa fogantyú
  • Stabil, tömör profilú sín bordázott bordázattal.

Jellemző:

  • Rezsi: 120 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó részek megerősített temperöntvényből, porszórt bevonattal
    • Üreges profilsín acélból, hidegen húzott, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 35x11 mm
  • Wingspan: 1250 mm

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Tisztítsa meg a sín bordáját egy acél kefével
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a grub csavar alsó része megcsúszik, fordítsa el további 1/4 fordulattal (csak TG, KRE, KREV)
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Megfelelő termékek