Temperöntvény csavarkapocs TG 300/60

Cikkszám: TG30B6
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TG30B6
EAN / GTIN 4008158008899
Gyártó száma TG30B6
L-szám L80030 146
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Akár 6000 N szorítóerő
  • Ergonomikusan formázott fa fogantyú
  • Szerszám nélkül cserélhető nyomólemezek (80 mm torokmélységtől)
  • Védősapkákkal a szorítófelületeken
  • Stabil, bordázott, üreges profilsín
  • BESSEY csúszásgátló (80 mm torokmélységtől).

Jellemző:

  • Rezsi: 60 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó részek megerősített temperöntvényből, porszórt bevonattal
    • Üreges profilsín acélból, hidegen húzott, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
    • Műanyag védőkupakok
  • Vasút: 20x5 mm
  • Wingspan: 300 mm

Előny:

Beépített BESSEY csúszásvédelem
  • A beépített BESSEY csúszásvédelem maximális biztonságot nyújt 80 mm-es sugarú befogásnál. A csúszka tartóelemében lévő rögzítőcsavar a sín bordázatához kapcsolódik. Ez hatékonyan megakadályozza, hogy a szorító meglazuljon vagy megcsússzon.
Megerősített alakítható kengyelek
  • Mind a felső, mind az alsó rész kiváló minőségű alakítható öntöttvasból készül, és tengelyekkel erősítik. A porbevonat védelmet nyújt a korrózió ellen, és a jellegzetes hullámprofil megbízható megerősítésként szolgál a torziós erők ellen.
Kiváló minőségű üreges profilú sín
  • A BESSEY üreges profilsín saját tervezőműhelyünkből kifejezetten bilincsekhez van optimalizálva A 6-szeres bordázás megakadályozza a szorító csúszását is.
Cserélhető nyomólemez
  • A szerszámmentes, cserélhető nyomólemez még nagyobb kényelmet biztosít a mindennapi munkához. Ez nagyon Egyszerű, és gyorsan cserélhető.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Szerkezeti munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Konyha- és üzletfelszerelés
  • Ácsmesterség és faipar
  • Erőteljes és merev rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Tisztítsa meg a sín bordáját egy acél kefével
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a grub csavar alsó része megcsúszik, fordítsa el további 1/4 fordulattal (csak TG, KRE, KREV)
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Megfelelő termékek