simturn F3 szorítótartó, acél, külső megmunkálás, A típus, 25 x 25 mm, L=150 mm

Cikkszám: TF3.01.2525.A.15.00 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TF3.01.2525.A.15.00 L
EAN / GTIN 4069769258660
Gyártó száma AWC8
L-szám L23830 2282
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás, A típus
25 x 25 mm, L=150 mm

Műszaki paraméterek:

  • h1 = 25,0 mm (tűrés js14)
  • f = 25,4 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • Csavarhúzó = T20R
  • Csavar = ASCC
  • f1 = 19,90 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • κ = 0°