simturn F3 szorítótartó, acél, külső, A típus, állítható hűtőközeg fúvóka, 25,4 x 25,4 mm, L=100 mm

Cikkszám: TF3.01.100S.A.10.08 CG R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TF3.01.100S.A.10.08 CG R
EAN / GTIN 4069769258004
Gyártó száma A4YK
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 szorítótartó
Acél, külső, A típusú, állítható hűtőfolyadék fúvóka
25,4 x 25,4 mm, L=100 mm

Műszaki paraméterek:

  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (tűrés js14)
  • f1 = 17,95 mm
  • f = 25,8 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm
  • κ = 0°
  • Csavar = ASCC
  • L2 = 0,0 mm
  • Csavarhúzó = T20R